Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Akkuladegerät, BQCC65, NiMH, 1 bis 4x Zellen / AA / AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326048
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BQ-CC65E ERP
EAN/GTIN:
     5410853063957
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
AA Akku Ladegerät
Pro Akkuladegerät, Typ=BQ-CC65E ERP, Ausgangsspannung=5 V, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=USB A-Stecker, Wiederaufladbare Zellen=1 bis 4x Zellen AA AAA, Serien=BQCC65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
255 mm
Nettogewicht:
412 g
Tiefe:
143 mm
Bruttogewicht:
412 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
126
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 46,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,38*
€ 47,44*
€ 4,00*
ab € 36,63*
€ 47,44*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 40,92*
€ 50,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,86*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.