Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Akkuladegerät, BQCC17, NiMH, 1 bis 4x Zellen / AA / AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326080
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ17MCD40E
EAN/GTIN:
     5410853063865
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Smart Akkuladegerät, Typ=K-KJ17MCD40E, Ausgangsspannung=1.5 V, Ausgangsstrom=150 mA 300 mA, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=AC-Netzstecker, Wiederaufladbare Zellen=1 bis 4x Zellen AA AAA, Serien=BQCC17
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
328 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
328 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
92
1
€ 4,95*
ab € 19,46*
€ 26,47*
1
€ 4,00*
ab € 20,07*
€ 27,42*
8
Frei Haus
ab € 24,38125*
€ 28,36125*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,25*
€ 28,40*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.