Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart & Quick Akkuladegerät, BQCC55, NiMH, 1 bis 4x Zellen / AA / AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326088
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ55MGD40E
EAN/GTIN:
     5410853057789
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Smart & Quick Akkuladegerät, Typ=K-KJ55MGD40E, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=AC-Netzstecker, Wiederaufladbare Zellen=1 bis 4x Zellen AA AAA, Serien=BQCC55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
72 mm
Nettogewicht:
299 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
299 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,34*
€ 39,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 42,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.