Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Alkali, AA, 1.5V, Pro Power, Packung à 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326114
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR6PPG/12HH 8+4F SMART
EAN/GTIN:
     5410853040026
Suchbegriffe:
Primärbatterie
Primärbatterie, Typ=LR6PPG/12HH 8+4F SMART, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=51 mm, Kapazität=-999, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=LR6, Series=Pro Power
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
296 g
Tiefe:
172 mm
Bruttogewicht:
296 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,31584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.