Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Alkali, AA, 1.5V, Pro Power, Packung à 16 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326115
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR6PPG/16BW 8+8F
EAN/GTIN:
     5410853048619
Suchbegriffe:
Primärbatterie
Primärbatterie, Typ=LR6PPG/16BW 8+8F, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=51 mm, Kapazität=-999, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=LR6, Series=Pro Power
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
395 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
395 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,3125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.