Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät-Kit, Car, 2x USB-C / USB-A, 3.6A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30331143
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PVPRO-AC-ASSY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät-Kit
Ladegerät-Kit, Typ=PVPRO-AC-ASSY, Anzahl der Ladeanschlüsse=2, Anzahl der aufladbaren Geräte=-888, Ausgangsstrom=3.6 A, Eingangsspannung=32 V, Kabellänge=-888, Charger Type=Car, Farbe=Schwarz, USB-Steckverbindertyp=USB-C USB-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
180 g
Tiefe:
103 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.