Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät, IP65, Car, 1x USB-C, 2.5A, 13W, Black / Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30331149
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PVP WP C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät, IP65
Ladegerät, IP65, Typ=PVP WP C, Anzahl der Ladeanschlüsse=1, Anzahl der aufladbaren Geräte=1, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Eingangsspannung=32 V, Kabellänge=-888, Ladeleistung=13 W, Charger Type=Car, Farbe=Black / Grey, USB-Steckverbindertyp=USB-C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 14,38*
€ 20,67*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,65*
€ 28,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfatronix
USB WPOD
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.