| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30335124 Herst.-Nr.: EF92251B3-1000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=EF92251B3-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=67.1 m³/h, Gebläsedrehzahl=2700 min -1 , Geräuschpegel=28 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=72 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=EF Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 103 g | Tiefe: | 92 mm | Bruttogewicht: | 103 g | Breite: | 92 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8414592590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,83* | € 7,38* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,48* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|