Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 25x25x10mm 5V 5.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30335127
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF25100V1-1000U-G99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF25100V1-1000U-G99, Betriebsspannung, max.=6 V, Betriebsspannung, min.=2.5 V, Breite=25 mm, Durchflussrate=5.9 m³/h, Gebläsedrehzahl=13000 min -1 , Geräuschpegel=23 dBA, Höhe=25 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=121 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
6,800 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
6,8 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 8,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 15,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.