Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 100mA, 25V, SOT-343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341122
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS12507WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schottky-Diode, Typ=BAS12507WH6327XTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchlassspannung (Vf)=800 mV, Kapazität=1.1 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=100 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=25 V, Sperrstrom max.=150 nA, Thermischer Widerstand=215 K/W, Bauform=SOT-343, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, Schottky Diode, smd diode, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,865*
2 Tage
5997
1
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 1,02*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 1,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.