Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 110mA, 4V, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341137
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT1502ELE6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Schottky-Diode, Typ=BAT1502ELE6327XTMA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=410 mV, Kapazität=240 nF, Leistungsverteilung (PV)=100 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=110 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=4 V, Sperrstrom max.=5 µA, Thermischer Widerstand=660 K/W, Bauform=0402, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3788*
€ 0,747*
2 Tage
17791
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,892*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5557*
€ 0,66128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4788*
€ 0,56977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.