Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 110mA, 4V, TO-253-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341139
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT15099E6433HTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Schottky-Diode, Typ=BAT15099E6433HTMA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=410 mV, Kapazität=350 nF, Leistungsverteilung (PV)=100 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=110 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=4 V, Thermischer Widerstand=1020 K/W, Bauform=TO-253-4, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,29*
2 Tage
165
1
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 1,008*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,5091*
€ 1,112*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6091*
€ 0,72483
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.