Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 30V, SOD-882


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341143
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT5402LRHE6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schottky-Diode, Typ=BAT5402LRHE6327XTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchlassspannung (Vf)=800 mV, Kapazität=10 pF, Leistungsverteilung (PV)=230 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=600 mA, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=2 µA, Thermischer Widerstand=65 K/W, Bauform=SOD-882, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schottky Diode, diode infineon, smd diode, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1222*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3031*
€ 0,6387*
2 Tage
4850
5
€ 14,99*
ab € 0,0987*
€ 0,7081*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6387*
€ 0,76005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3931*
€ 0,46779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,3031*
€ 0,36069
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.