Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SandwichC-Montagesatz für M5Stack-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344643
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SandwichC-Montagesatz für M5Stack-G...
SandwichC-Montagesatz für M5Stack-Geräte, Typ=A123, Breite=40 mm, Gewicht=2.6 g, Höhe=13 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=SandwichC Mounting Kit, 50 mm Grove Cale, 2 x M3 Nuts, 2 x M3 Screws, HEX Key, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Montageset
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.