Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExtPort für Core2, Schnittstellenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344650
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ExtPort für Core2, Schnittstellenmo...
ExtPort für Core2, Schnittstellenmodul, Typ=M123, Breite=54 mm, Gewicht=24 g, Höhe=13 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=Expansion Port Module, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Erweiterungsmodul, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
25,450 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
25,45 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.