Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32F0 8-Kanal-E/A-Erweiterungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344654
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U011-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
STM32F0 8-Kanal-E/A-Erweiterungseinheit, Typ=U011-B, Breite=24 mm, Gewicht=5 g, Höhe=11 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Inhalt=I/O Expansion Unit, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=E/A-Erweiterungsmodul, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: STM32F0 8-Kanal-E/A-Erweiterungseinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.