Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32F0 6-Kanal-E/A-Erweiterungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344656
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U041-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STM32F0 6-Kanal-E/A-Erweiterungsein...
STM32F0 6-Kanal-E/A-Erweiterungseinheit, Typ=U041-B, Breite=24 mm, Gewicht=6.7 g, Höhe=12 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=I/O Expansion Module, 200 mm Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=E/A-Erweiterungsmodul, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,65*
€ 9,74*
€ 8,95*
ab € 9,53*
€ 14,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.