Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoESP32 Ethernet-Kommunikationseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344658
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoESP32 Ethernet-Kommunikationseinh...
PoESP32 Ethernet-Kommunikationseinheit, Typ=U138, Breite=26 mm, Gewicht=26 g, Höhe=19.2 mm, Länge=72 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=57 V, Versorgungsspannung min.=37 V, Inhalt=Ethernet Communications Unit, 200 mm Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=UART RJ-45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
33,500 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
33,5 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.