Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasteneinheit mit fühlbarem Klick, incl. RGB-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344660
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Tasteneinheit mit fühlbarem Klick, incl. RGB-LED, Typ=U144, Breite=22.6 mm, Gewicht=7.6 g, Höhe=24 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=UNIT Button, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Taste, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: Tasteneinheit mit fühlbarem Klick, incl. RGB-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.