Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, U145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344661
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=U145, Breite=24 mm, Gewicht=6.3 g, Höhe=9.5 mm, Länge=37 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Limit Sensor Unit, 200 mm Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Sensormodul, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.