Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIT-Digi-Clock Anzeigemodul, 4 Ziffern, rote LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344662
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
UNIT-Digi-Clock Anzeigemodul, 4 Ziffern, rote LED, Typ=U146, Breite=31 mm, Gewicht=12.5 g, Höhe=14 mm, Länge=50 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Digi-Clock Unit, 200 mm Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Digitaluhr, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
136 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: UNIT-Digi-Clock Anzeigemodul, 4 Ziffern, rote LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.