Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel PVC 5mm 75Ohm Kupfer Grün 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344665
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     G_03130_HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=G_03130_HT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=75 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=0.5 mm, Manteldurchmesser=5 mm, Nennspannung=2.5 kV, Originalverpackung=100 m, Querschnitt AWG=10 AWG, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=Kupfer, Farbe Ummantelung=Grün, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Volldraht, Mantelmaterial=PVC, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999, Serien=Flexible
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
330 mm
Nettogewicht:
7570 g
Tiefe:
435 mm
Bruttogewicht:
7570 g
Breite:
435 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,435*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,435* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 4,214*
€ 5,01466
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,124*
€ 4,90756
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,855*
€ 4,58745
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 3,435*
€ 4,08765
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.