Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, Stecker, 4 mm - Buchse, 4 mm, Rot, Messing, vernickelt, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344738
Herst.-Nr.:
     MAL S WS-B 50/2,5 RED
EAN/GTIN:
     4250260232734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitungen hirschmann
messkabel
Messleitung, Typ=MAL S WS-B 50/2,5 RED, Gesamtlänge=606.5 mm, Leitungslänge=500 mm, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Polyamid, Kontakt A=Stecker, 4 mm, Kontakt B=Buchse, 4 mm, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 11,39*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 11,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.