Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenbuchse, Rot, Vernickelt, 1kV, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344748
Herst.-Nr.:
     SEB 2620 F6,3 NI RED
EAN/GTIN:
     4250260232901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Bananenbuchse, Typ=SEB 2620 F6,3 NI RED, Gesamtlänge=33 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=32 A, Anschlussart=Flachstecker, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5,500 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
5,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,30*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.