Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, 0.4mm, SMART Pico / RTPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344775
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050110699
EAN/GTIN:
     4003019443901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=T0050110699, Breite der Spitze=0.4 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=40 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Konisch, Geeignet für=WXMPS MS WXsmart, Lötspitzenserie=SMART Pico RTPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
114 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,23*
€ 40,58*
3 Tage
6
€ 3,79*
ab € 30,39*
€ 40,59*
€ 8,95*
ab € 30,83*
€ 42,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 48,57*
2 Tage
16
€ 14,99*
ab € 37,41*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,93*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,02*
Zubehör
Weller Tools
T0052923699
ab € 175,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.