Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillator SMT 10MHz 0.5 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351092
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFMCXO064077
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator, Typ=LFMCXO064077, Anstieg-Abfallzeit=8 ns, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Frequenz=10 MHz, Frequenzbedingte Alterung=1 ppm, Höhe=2.4 mm, Lastkapazität=15 pF, Länge=7 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Tastverhältnis max.=55 %, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsstrom=10 mA, Ausgabeformat=HCMOS, Montageart=SMT, Oszillator-Typ=MCXO, Verpackung=Bulk, Frequenzstabilität=±0.05 ppm, Frequenztoleranz=0.5 ppm, Serien=IQMT-100-3-B Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 74,96*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,06*
€ 98,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.