Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz SMT 25MHz ±50 ppm 18pF 40Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351111
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL033342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Quarz, Typ=LFXTAL033342, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.9 mm, Festplattenebene=500 µW, Frequenz=25 MHz, Frequenzbedingte Alterung=5 ppm, Frequenztoleranz (±)=30 ppm, Höhe=4.3 mm, Lastkapazität=18 pF, Leiterabstand=4.4 mm, Länge=11.4 mm, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Serienwiderstand=40 Ω, Anschlussart=Lötstifte, Betriebsart Resonanzmodus=Basismodus, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Frequenzstabilität=±50 ppm, Serien=HC49/4HSMX Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541600000
Weitere Suchbegriffe: Quarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2069*
€ 0,3865*
2 Tage
371
1
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,559*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.