Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 120Ohm 0.1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351782
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8VEB1200V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA8VEB1200V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=120 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, thin film widerstand, SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,31*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4864*
€ 0,958*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6064*
€ 0,72162
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.