Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Transceiver, SFP, Multi-Mode, LC, 550 m, 4er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30356797
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBSX/4
EAN/GTIN:
     710931140637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Glasfaser-Transceiver, SFP, Multi-Mode, LC, 550 m, 4er Pack, Typ=TEG-MGBSX/4, Kabellänge=-888, Aufnahmeschaft=Transceiver, Geeignet für=Ethernet-Kommunikation
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
125 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Glasfaser-Transceiver, SFP, Multi-Mode, LC, 550 m, 4er Pack
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 67,97*
Lager 115
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 92,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,48*
€ 110,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,66*
€ 98,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,16*
€ 85,87
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 18,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.