Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, CFast, 256GB, 530MB/s, 450MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30358733
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP256GICFX311NV0BM
EAN/GTIN:
     4713436144830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkarte, Typ=SP256GICFX311NV0BM, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Lesegeschwindigkeit=530 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=450 MB/s, Speicherkapazität=256 GB, Farbe=Schwarz, Garantie=3 Jahre, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA III, Serien=CFX310, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523519000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.