Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7uF, 50V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30362990
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C475K4Z2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12065C475K4Z2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.8 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=MLCC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,080 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,635*
1 Tag
5350
5
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 1,085*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,495*
€ 1,161*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.