Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 100uF 25V 10% 100mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30363001
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSV107K025R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=TPSV107K025R0100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.1 mm, Höhe=3.5 mm, Kapazität=100 µF, Leckstrom=25 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=25 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=100 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2924, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=V, Serien=TPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,02*
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 3,83*
1 Tag
375
1
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 5,14*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 7,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.