Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlautsprecher 1W 8Ohm 93dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30364900
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     ABS-240-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Miniaturlautsprecher, Typ=ABS-240-RC, Ausgangsleistung max.=1.5 W, Breite=9 mm, Frequenzgang max.=20 kHz, Frequenzgang min.=0 Hz, Gewicht=2.7 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=3 mm, Impedanz=8 Ω, Länge=25 mm, Nennleistung=1 W, Niedrigste Resonanzfrequenz=900 Hz, Schalldruckpegel=93 dB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1,750 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,75 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518290090
Weitere Suchbegriffe: Miniaturlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.