Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handheld-Oszilloskop, 2x 20MHz, 2GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30366476
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01192200
EAN/GTIN:
     3663653008334
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Multimeter
Multitester
Oszilloskop
Handheld-Oszilloskop, Typ=P01192200, Alternative (Alias)=CA 922 , Abtastrate=2 GSPS, Auflösung vertikal=9 bit, Bandbreite=20 MHz, Batterielebensdauer=8.5 h, Kanäle=2, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=200 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=5 mV/div, Widerstand max.=32 MΩ, Anzeigedisplay=TFT, Batterietyp=6x AA, Garantie=3 Jahre, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
143 mm
Nettogewicht:
2115 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
2115 g
Breite:
162 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux multimeter, handoszilloskop, multimeter catiii, Handheld-Oszilloskop
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.198,23*
€ 1.306,56*
€ 6,90*
ab € 1.228,64*
€ 1.306,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.348,91*
€ 1.424,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.335,93*
€ 1.453,29*
Frei Haus
ab € 1.418,99*
€ 1.493,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,06*
€ 1.694,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,47*
€ 1.686,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,87*
€ 1.645,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,66*
€ 1.619,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,91*
€ 1.605,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-METRO/P
ab € 330,23*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0099
ab € 1.562,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0108
ab € 166,38*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102188
ab € 958,34*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 36,02*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 119,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.