Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30366621
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     FLIR ONE EDGE POUCH
EAN/GTIN:
     845188027810
Suchbegriffe:
Tasche
Tasche, Typ=FLIR ONE EDGE POUCH, Länge=155 mm, Aufnahmeschaft=Tragetasche, Farbe=Schwarz, Geeignet für=FLIR ONE EDGE PRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
64 mm
Nettogewicht:
81,640 g
Tiefe:
173 mm
Bruttogewicht:
81,64 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929890
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 36,20*
€ 8,95*
ab € 29,65*
€ 42,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.