Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geschl.) 3kHz 30V 10mA 1.5mm IP67 Kabel, 2 m DW-AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367711
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AD-624-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-624-M5, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1.5 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=-999, Schaltfrequenz=3 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-888, Wiederholgenauigkeit (mm)=0.03 mm, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geschl.), Bauform=M5, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=DW-AD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 110,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 110,69*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 174,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.