Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffus-Reflexionslichtschranke 120mm, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367725
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     LTR-M05MA-WXV-403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diffus-Reflexionslichtschranke
Diffus-Reflexionslichtschranke , Typ=LTR-M05MA-WXV-403, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=120 mm, Erfassungsreichweite mind.=0 mm, Höhe=-999, Laststrom=100 mA, Länge=-999, Reaktionszeit=200 µs, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN IO-Link, Schutzart=IP67, Sensorart=Fotoelektrischer Näherungssensor, Serien=LTR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LK
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.