Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter, 201m³/h, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367797
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11643803055
EAN/GTIN:
     4061131026143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filterlüfter, Typ=11643803055, Alternative (Alias)=PF 43.000 24DC, Breite Frontseite=252 mm, Eingangsstrom=500 mA, Gefilterter Luftstrom=201 m³/h, Geräuschpegel=53 dBA, Höhe Frontseite=252 mm, Installationstiefe=97 mm, Leistungsaufnahme nominal=12 W, Spannungsversorgung=24 V, Ungehinderter Luftstrom=223 m³/h, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
1484 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
1484 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,83*
€ 238,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 239,43*
Frei Haus
ab € 208,06*
€ 246,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,92*
€ 279,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.