Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter, 445m³/h, 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367802
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11666152055
EAN/GTIN:
     4061131027416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schranklüfter pfannenberg
schrank lüfter
Filterlüfter, Typ=11666152055, Alternative (Alias)=PF 66.000 115V, Breite Frontseite=320 mm, Eingangsstrom=960 mA, Gefilterter Luftstrom=445 m³/h, Geräuschpegel=64 dBA, Höhe Frontseite=320 mm, Installationstiefe=150 mm, Leistungsaufnahme nominal=110 W, Spannungsversorgung=115 V, Ungehinderter Luftstrom=653 m³/h, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
3200 g
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
3200 g
Breite:
370 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Filterlüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 148,04*
€ 194,44*
Frei Haus
ab € 162,72*
€ 199,11*
Frei Haus
ab € 170,37*
€ 206,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,08*
€ 250,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.