Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter, 370m³/h, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367828
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11865102055
EAN/GTIN:
     4061131033981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank lüfter
Filterlüfter, Typ=11865102055, Alternative (Alias)=PF 65.000 EMC 230V, Breite Frontseite=320 mm, Eingangsstrom=350 mA, Gefilterter Luftstrom=370 m³/h, Geräuschpegel=63 dBA, Höhe Frontseite=320 mm, Installationstiefe=150 mm, Leistungsaufnahme nominal=80 W, Spannungsversorgung=230 V, Ungehinderter Luftstrom=480 m³/h, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
3430 g
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
3430 g
Breite:
370 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: schranklüfter pfannenberg, Filterlüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 234,01*
€ 286,72*
Frei Haus
ab € 271,70*
€ 316,71*
Frei Haus
ab € 272,66*
€ 319,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,36*
€ 435,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.