Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter, IP54 Abgas/Abluft 202 x 202mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367833
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11930001055
EAN/GTIN:
     4061131035190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
austrittsfilter pfannenberg
Austrittsfilter, IP54, Typ=11930001055, Alternative (Alias)=PFA 30.000 EMC, Breite=202 mm, Länge=202 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
469 g
Tiefe:
216 mm
Bruttogewicht:
469 g
Breite:
214 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter, Austrittsfilter, IP54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 101,56*
€ 5,46*
ab € 79,99*
€ 101,81*
Frei Haus
ab € 83,28*
€ 105,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,43*
€ 138,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.