Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbusmodul 24V, variTRON 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30368586
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     705003/0110-8-00-36/224,281,
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldbusmodul
Feldbusmodul, Typ=705003/0110-8-00-36/224,281, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-888, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=-888, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Digitale Eingänge=-888, Anschlussart=Klemmenblock, Anzeigedisplay=LCD, Art der Kommunikationsschnittstelle=USB Ethernet PROFINET IO RS-485 SMA, Batteriesicherung=Ja, Datenspeicher=2 GB, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=-999, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Programmkapazität=512 MB, Schutzart=IP20, Verwendete Programmiersprache=Kontaktplan Function Block Diagram (FBD) Strukturierter Text (ST) Anweisungsliste Sequential Function Charts (SFC), Konformität mit Normen=UL Recognized IEC 61131-3, Serien=variTRON 300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
320 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
320 g
Breite:
106 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,08*
€ 815,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,79*
€ 792,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,53*
€ 700,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,17*
€ 679,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,95*
€ 636,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.