Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgabemodul 4 Analog 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368591
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     705025/36/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgabemodul
Ausgabemodul, Typ=705025/36/000, Ausgänge=4, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=19 V, Eingänge=-888, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Ausgangstyp=Analog, Geeignet für=variTRON mTRON, Modulausführung=Analogausgangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
250 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
250 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 322,30*
€ 387,84*
Frei Haus
ab € 399,39*
€ 494,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,84*
€ 461,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,30*
€ 383,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.