Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quellmessgerät, 1x 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368731
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     SMU4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quellmessgerät
Quellmessgerät, Typ=SMU4001, Ausgangsleistung=25 W, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Kanäle=1, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Messfunktionen=Current Voltage, Messbereich Spannung=20 mV ... 20 V, Serien=SMU4000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
4350 g
Tiefe:
420 mm
Bruttogewicht:
5350 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.834,64*
€ 3.032,93*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.972,82*
€ 3.070,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.284,41*
€ 3.382,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.382,50*
€ 4.025,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.363,98*
€ 4.003,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.308,43*
€ 3.937,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.289,91*
€ 3.914,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.284,41*
€ 3.908,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
SMU Link
ab € 104,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.