Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Robertson, %233, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369363
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018173001
EAN/GTIN:
     4013288222640
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Bit, Typ=05018173001, Länge=70 mm, Kopftyp=Robertson, Bitgrösse=#3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,50*
€ 6,51*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 7,30*
1
€ 5,00*
ab € 5,27*
€ 7,47*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.