Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPN-Router, RJ45-Anschlüsse 4, 1Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369452
Hersteller:
     Tosibox
Herst.-Nr.:
     TOSIBOX Lock 610
EAN/GTIN:
     6430046538115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VPN-Router
VPN-Router, Typ=TOSIBOX Lock 610, Anschlüsse=4, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=50 V, Betriebsspannung min. – AC=100 V, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=95 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=115 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, RJ45-Anschlüsse=4, Stromverbrauch=1.5 A, Tiefe=32 mm, VPN-Tunnel=50, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=USB, Serie=600
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
648 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
648 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517180000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,04*
€ 922,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,03*
€ 915,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,87*
€ 875,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,89*
€ 849,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.