Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lichtmodul Grün 35mA 24V BR50 Sockelmontage IP54 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369793
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     28250368060
EAN/GTIN:
     4061131152903
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
Lichtmodul, Typ=28250368060, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-888, Durchmesser Sockel=54 mm, Höhe gesamt=63 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=35 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=25000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP54, Stromart=DC, Serien=BR50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
116 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,65*
€ 117,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 117,93*
Frei Haus
ab € 100,73*
€ 122,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,53*
€ 151,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg
28250126010
ab € 79,18*
Zubehör
Pfannenberg
28250126020
ab € 65,03*
Zubehör
Pfannenberg
28250210000
ab € 3,20*
Zubehör
Pfannenberg
28250160020
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.