Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegel-Prüfgerät, 30 ... 130dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370035
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPS-SN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallpegel-Prüfgerät
Schallpegel-Prüfgerät, Typ=KPS-SN10, Frequenz-Messbereich max.=8 kHz, Frequenzmessbereich min.=30 Hz, Schallpegel max.=130 dB, Schallpegel min.=30 dB, Schallpegelauflösung=0.1 dB, Schallpegelgenauigkeit=1.5 dB, Zeitbewertung (Fast)=-999, Zeitbewertung (Slow)=-999, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=4x AAA, Inhalt=Sound Level Meter 4x AAA Batteries User Manual, Integrierter Kalibrator=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
350 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
350 g
Breite:
97 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.