Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät Handgerät 2H 200uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370047
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPS-SMD600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
LCR-Messgerät, Typ=KPS-SMD600, Alternative (Alias)=SMD600, Induktivität max.=2 H, Kapazität max.=200 µF, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, LCR-Typ=Handgerät, Measuring Functions=Capacitance (C) Inductance (L)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
762 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
762 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,78*
€ 59,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 65,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.