| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30370053 Herst.-Nr.: KPSDCM4018FLEX EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexible True-RMS-Stromsonde mit Bluetooth, 57 x 220 x 35 mm, Typ=KPSDCM4018FLEX, Alternative (Alias)=DCM4018FLEX, Kabellänge=-999, Geeignet für=-999, Seitenanschluss Fühler=Stromzangen-Kabel, Seitenanschluss Messgerät=-999, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V, Strommessbereich=0 ... 3 kA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 65 mm | Nettogewicht: | 603 g | Tiefe: | 270 mm | Bruttogewicht: | 603 g | Breite: | 115 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030320000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |